ハーフェレ
トフィックス コネクターケーシング 連結ボルト
ノックダウン家具を組み立てるためのコネクターです。
用途
ノックダウン家具
直径(mm)
6
仕上
素地
材質
亜鉛合金
仕様
特殊ネジ付
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990516
261.95.010
¥
3,230
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください