ハーフェレ
キャビネットコネクター トップパーツRV/O
大きく重量のある家具の組み立てに適しています。コネクターで仮止めされると、連結ボルトの角度が9°で締め付けが容易。優れたコーナー安定性、高いコーナー安全性が必要なキャビネット
用途
ノックダウン家具
取付
付属のネジでネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス
仕上
ニッケルメッキ
材質
コネクター:亜鉛合金、取付ネジ:スチール
内容量
1セット(100個)
注意
※別途、内部パーツRV/U-T3をご用意ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990586
262.72.701
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください