ハーフェレ
キャビネットコネクター 内部パーツRV/U-T3
大きく重量のある家具の組み立てに適しています。コネクターで仮止めされると、連結ボルトの角度が9°で締め付けが容易。優れたコーナー安定性、
用途
ノックダウン家具
取付
ネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
単品
内容量
1セット(100個)
注意
※別途、トップパーツRV/Oをご用意ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990595
262.72.953
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください