ハーフェレ
コンフィルマート ワンピースコネクター 下穴Φ4mm用 皿頭
家具を組み立てるのに最適なネジです。
用途
ノックダウン家具
ねじ寸法(Φmm)
5
シャフト径(Φmm)
5
取付
ドライバータイプ:PZ2 プラス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
センター穴2.5mm付き
内容量
1セット(100個)
注意
※必ず、下穴と貫通穴を開けてください。専用のHSステップドリルビットが便利です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990629
264.37.098
38
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76990638
264.37.196
50
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください