ハーフェレ
コンフィルマート ワンピースコネクター 下穴Φ5mm用 皿頭
家具を組み立てるのに最適なネジです。高いコーナー強度の目隠しコネクター
用途
ノックダウン家具
シャフト径(Φmm)
7
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
センター穴 3.0mm 付
内容量
1セット(100個)
注意
※必ず、下穴と貫通穴を開けてください。専用のHSステップドリルビットが便利です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
ねじ寸法(Φmm)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990647
264.42.091
38
7
ドライバータイプ:PZ4 プラス
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76990656
264.42.193
50
7
ドライバータイプ:PZ5 プラス
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76990665
264.42.291
70
7
ドライバータイプ:PZ6 プラス
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76990708
264.52.190
50
6.3
ドライバータイプ:PZ3 プラス
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください