ハーフェレ
コンフィルマート ワンピースコネクター 下穴Φ5mm用 皿頭
家具を組み立てるのに最適なネジです。
用途
ノックダウン家具
ねじ寸法(Φmm)
7
シャフト径(Φmm)
7
取付
ドライバータイプ:SW4 六角レンチ穴付
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
センター穴 3.0mm 付
内容量
1セット(100個)
注意
※必ず、下穴と貫通穴を開けてください。専用のHSステップドリルビットが便利です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990674
264.43.091
38
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76990683
264.43.291
70
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76990699
264.43.600
50
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください