コンフィルマート ワンピースコネクター 下穴Φ5mm用 シリンダーヘッド

コンフィルマート ワンピースコネクター 下穴Φ5mm用 シリンダーヘッド - ハーフェレコンフィルマート ワンピースコネクター 下穴Φ5mm用 シリンダーヘッド - ハーフェレ

家具を組み立てるのに最適なネジです。

用途ノックダウン家具長さL(mm)50ねじ寸法(Φmm)7シャフト径(Φmm)7取付ドライバータイプ:SW4 六角レンチ穴付仕上亜鉛メッキ材質スチール内容量1セット(100個)
注意
※必ず、下穴と貫通穴を開けてください。専用のHSステップドリルビットが便利です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76990726264.47.191
4,020
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする