ハーフェレ
キャビネットコネクター K36/30コネクター
コーナー安定性の高い目隠しコネクター、
セット内容
キャプスタンスクリュー 1 個
M8 鬼目ナット 1 個
プレッシャープレート 1 個
用途
ノックダウン家具
ねじ
M8
取付
鬼目ナットは下穴にねじ込み、キャプスタンスクリューは鬼目ナットにねじ込み、プレッシャープレートはキャプスタンスクリューにスライド
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
再締め付け可能
内容量
1セット(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990744
262.11.012
¥
16,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください