ハーフェレ
キャビネットコネクター キャラバン 下穴深さ 8.5mm用
キャビネットを簡易的に組むのに最適です。
用途
ノックダウン家具
下穴深さ(mm)
8.5
下穴径(Φmm)
26
取付
ネジ止め
材質
PA6
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76990753
262.43.489
ベージュ
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76990769
262.43.783
白
¥
3,010
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください