曜日別特売

I×connect タブ 18 棚受金具 ロック機能あり ネジ止め

I×connect タブ 18 棚受金具 ロック機能あり ネジ止め - ハーフェレI×connect タブ 18 棚受金具 ロック機能あり ネジ止め - ハーフェレI×connect タブ 18 棚受金具 ロック機能あり ネジ止め - ハーフェレ

ケーシングの締め付けパーツが棚を指定位置でロックし、棚とケーシングをかお互いにしっかりと接続します、亜鉛合金、棚の脱落防止対策

用途棚と側板の固定取付下穴 Φ:ケーシング18、サポート 3 または 5mm仕上ニッケルメッキ材質サポート・締め付けパーツ:亜鉛合金、ケーシング:PS内容量1セット(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
板厚(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76990918263.66.57611.523ドリル深さD:17
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76990893263.66.530816ドリル深さD:13
12,900
取扱い終了
返品不可
76990909263.66.5589.519ドリル深さD:15
13,000
取扱い終了
返品不可
76990927263.66.5851326ドリル深さD:18.5
14,300
取扱い終了
返品不可
76990936263.66.59414.529ドリル深さD:20
12,800
取扱い終了
返品不可
76990945263.66.6011632ドリル深さD:22
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする