ハーフェレ
タブ 20 S 棚受金具 コネクターケーシング
棚を前方から奥へスライドさせると棚がロックされる棚受け金具、木とスチール棚
用途
固定棚、可動棚
直径(mm)
20
寸法A(mm)
9.5
下穴深さ(mm)
14.5
取付
押し込むだけ工具不要、木製棚用にダボ形状とスチール棚用にクリップ固定具付
材質
プラスチック
仕様
クリップイン機能と傾斜防止機能付
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76991067
262.34.302
黒
¥
9,070
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991076
262.34.502
グレー
¥
9,070
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991085
262.34.702
白
¥
9,070
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください