ハーフェレ
タブ 20 S 棚受金具 連結ボルト 下穴Φ5mm用 ネジ止め
タブ20S専用ボルトです。木とスチール棚、木/スチールの組み合わせ
用途
固定棚、可動棚
取付
ネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス
材質
スチール
仕様
特殊ネジ
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76991094
262.34.951
9.5
¥
2,920
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991103
262.34.952
11.5
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください