ハーフェレ
I 12/18 棚受金具 スプリング内蔵コネクターヘッド付
殆ど金具が見えない棚受け金具、棚板や中間パネル、ノックダウン金具の目隠し取付
セット内容
コネクター 1 個
スリーブ 1 個
用途
固定棚
仕上
素地、スリーブ:白
材質
亜鉛合金、プラスチック
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76991137
263.73.610
¥
35,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください