ハーフェレ
I 12/5 棚受金具 コネクター
殆ど金具が見えない棚受け金具 簡単に棚が脱着可能です。ストッパーなしの本製品は棚の手前側に取り付けします。奥側のパーツはストッパー付きをお使いください、棚板や中間パネルの目隠し取付
用途
固定棚
板厚(mm)
16以上
取付
掘り込み溝に差し込み、連結ボルトはコネクターと接合
色
白
材質
プラスチック
タイプ
ストッパーなし
内容量
1セット(50個)
注意
※別途ストッパー付きのコネクター、連結ボルトが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76991155
263.77.931
¥
6,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください