ハーフェレ
レール あり継ぎ溝付 皿頭用取付穴加工とバリ処理済
組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ295mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途
オープンキャビネット
長さ(mm)
295
板厚(mm)
19以上
取付
壁面取付
仕上
素地
材質
アルミ二ウム
仕様
目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76991216
261.30.111
¥
23,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください