レール あり継ぎ溝付 皿頭用取付穴加工とバリ処理済

レール あり継ぎ溝付 皿頭用取付穴加工とバリ処理済 - ハーフェレレール あり継ぎ溝付 皿頭用取付穴加工とバリ処理済 - ハーフェレ

組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ595mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)

用途オープンキャビネット長さ(mm)595板厚(mm)19以上取付壁面取付仕上素地材質アルミ二ウム仕様目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76991225261.30.117
35,900
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする