ハーフェレ
木製ビスケットダボ
ビーチ材のビスケットダボです。
用途
家具のジョイント
厚さ(mm)
4
材質
ビーチ
内容量
1セット(100個)
注意
※1000個単位でご注文ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝深さ(mm)
長さL(mm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76991286
267.90.000
8
47
15
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76991295
267.90.010
10
53
19
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76991304
267.90.020
12
56
23
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください