曜日別特売

木ダボ

木ダボ - ハーフェレ

ブナ材の木ダボです。自動打ち込み機に最適、

用途家具のジョイント材質ブナセット内容梱包:10kg内容量1セット(10kg)
注意
※10Kg単位でご注文ください。
全16種類を絞り込む
直径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76991313267.82.026255
49,600
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991329267.82.125256
41,200
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991338267.82.130306
38,000
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991347267.82.140406
38,000
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991356267.82.227278
25,500
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991365267.82.230308
25,300
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991374267.82.235358
24,800
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991383267.82.240408
25,300
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991408267.82.250508
25,300
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991417267.82.3404010
24,900
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991426267.82.3505010
24,900
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991435267.82.3606010
24,900
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991444267.82.4505012
24,400
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991453267.82.4606012
24,400
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991469267.82.61212016
24,400
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991399267.82.248458
25,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする