ハーフェレ
連結ネジ2個 M4ネジ付 ネジ切りスリーブ 切削加工
二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジ切りスリーブです。
用途
帆立ての連結
ねじ径
M4
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
ネジ頭タイプ:皿頭ネジ
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76991539
267.01.715
27
ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス、板厚:28 - 26mm、下穴 Φ:5mm
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76991548
267.01.717
35
ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス、板厚:37 - 45mm、下穴 Φ:5mm
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください