ハーフェレ
スリーブ M6 めねじ付
様々な用途に対応する連結ネジ、
用途
家具の組み立て
長さL(mm)
15
ねじ径
M6
下穴径(Φmm)
8
取付
ドライバータイプ:ドライバー固定用溝なし
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
ネジ頭タイプ:ナベ頭タイプ、切削加工、ドライバー固定用溝なし
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76991575
267.07.910
¥
4,520
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください