ハーフェレ
連結ネジ2個 M6 ネジ ローレット付
様々な用途に対応する連結ネジ、
用途
家具の組み立て
ねじ径
M6
下穴径(Φmm)
8
取付
ドライバータイプ:PZ プラス、マイナス
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
ネジ頭タイプ:ナベ頭タイプ
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76991618
267.05.704
30
46-56
¥
7,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76991593
267.05.702
15
32-42
¥
5,020
取扱い終了
返品不可
76991609
267.05.703
20
36-46
¥
5,030
取扱い終了
返品不可
76991627
267.05.705
40
56-65
¥
8,220
取扱い終了
返品不可
76991636
267.05.706
50
65-76
¥
8,280
取扱い終了
返品不可
76991645
267.05.707
60
76-86
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください