ハーフェレ
連結ネジ 皿頭 SW4 六角レンチ
様々な用途に対応する連結ネジ、
用途
家具の組み立て
長さL(mm)
60
種別
全ネジ
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
皿頭ネジ
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76991654
264.70.760
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください