ハーフェレ
スリーブナット SW4 六角レンチ穴 ナベ頭付
様々な用途に対応する連結ネジ、
用途
家具の組み立て
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
仕様
ネジ頭タイプ:ナベ頭タイプ
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76991688
264.74.762
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください