ハーフェレ
ユニバーサルアングルブラケット ネジ間隔 32
様々な用途に対応する連結ブラケット、キャビネットの組み立て、背板の固定、インセットとアウトセット家具部品
用途
家具の組み立て
取付
ネジ固定用
材質
スチール
仕様
対応範囲:32mm間隔で連続下穴
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76991758
264.25.723
粉体塗装白
¥
16,150
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991767
264.25.929
亜鉛メッキ
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください