ハーフェレ
転倒防止コネクター
様々な用途に対応する連結ブラケット、45°-270° の範囲で自由に取付、無段階調整、片面に取付けてヒンジとして使用可能
セット内容
ジョイントコネクター 2 個
カバーキャップ 4 個
用途
家具の組み立て
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ、カバーキャップ:黒
材質
亜鉛合金、カバーキャップ:プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76991803
264.00.304
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991819
264.00.715
¥
3,140
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください