ハーフェレ
連結プレート
様々な用途に対応する連結ブラケット、
用途
家具の組み立て
厚さ(mm)
2
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
ネジ穴2個付
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76991855
260.21.509
50
35
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991864
260.21.705
70
55
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください