連結プレート

連結プレート - ハーフェレ

様々な用途に対応する連結ブラケット、

用途家具の組み立て厚さ(mm)2仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様ネジ穴4個付内容量1セット(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76991873260.20.011602850
3,200
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991889260.20.020801666
3,550
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991898260.20.0391002886
3,750
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする