連結プレート 扉連結用

連結プレート 扉連結用 - ハーフェレ

引出しがないキッチンベースユニットの面付けパネル付扉などの、扉連結コネクターとして使用可能、扉連結用

用途家具の組み立て長さ(mm)230厚さ(mm)3材質スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76991916260.22.200メタリック色
630
549
604(税込)
23日以内出荷
返品不可
76991925260.22.700白ラッカー塗装
587
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする