ハーフェレ
ワークトップコネクター コードレスドリルで締め付け用
天板の結合に適したコネクター、2つの突き合わせた、またはマイターカットのワークトップ
用途
家具の組み立て
板厚(mm)
15
ボルト長さ(mm)
102
穴あけ距離(mm)
42-49
取付
ドライバータイプ:SW4 六角レンチ、埋め込み、クイック締め付け機能付
仕上
ケーシング・ボルト・プレッシャープレート:亜鉛合金
材質
ケーシング:亜鉛合金/プラスチック、ボルト・プレッシャープレート:スチール
仕様
ボルトとプレッシャープレートは取付け済
内容量
1個
注意
※コードレスドリルの設定は、低速、締め付けトルクは最大7Nmにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76991977
262.96.946
¥
1,120
¥
969
¥
1,066
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください