ハーフェレ
フィックインコネクター あそびあり
引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。
自己張力で取外しが可能。
例えば、すき間がない二重パネル用、階段や、化粧材の被覆パネル、手すり、二重構造物用
用途
家具の組み立て
下穴径(Φmm)
30
下穴深さ(mm)
3
取付
木ネジでネジ止め
材質
スチール
仕様
寸法や膨張のずれを補正するためのあそびあり
内容量
1セット(50個)
注意
※穴あけには深さゲージ(品番 001.28.129)とHMドリルビットΦ30mm(品番 001.06.530)の使用をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992266
262.62.501
¥
48,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください