曜日別特売

フィックインコネクター 壁面取付け用

フィックインコネクター 壁面取付け用 - ハーフェレフィックインコネクター 壁面取付け用 - ハーフェレ

引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。
自己張力で取外しが可能。
例えば、すき間がない二重パネル用、階段や、化粧材の被覆パネル、手すり、二重構造物用

セット内容
コネクター 1 個
ワッシャー付き特殊ネジ 5×50mm 1個
ナベ頭ネジ 3×13mm 3個
用途家具の組み立て下穴径(Φmm)30下穴深さ(mm)3取付木ネジでネジ止め材質ステンレス仕様取付部品付き内容量1個
注意
※穴あけには深さゲージ(品番 001.28.129)とHMドリルビットΦ30mm(品番 001.06.530)の使用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76992284262.62.520
964
839
923(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする