ツーピースダボコネクター 下穴深さ 15/10mm

ツーピースダボコネクター 下穴深さ 15/10mm - ハーフェレツーピースダボコネクター 下穴深さ 15/10mm - ハーフェレ

様々な用途に対応するコネクター、

用途家具の組み立て下穴径(Φmm)10取付下穴深さ オスパーツ:10mm以上、メスパーツ15mm以上仕上自然色材質PA内容量1セット(100個)
注意
※外すことができる留め具用です。天井取付には適していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76992354267.20.700
8,130
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする