ハーフェレ
ドアパネル連結ボルト 打ち込み
様々な用途に対応するコネクター、
用途
家具の組み立て
長さ(mm)
70
下穴径(Φmm)
4
仕上
クロメート処理
材質
スチール
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992379
267.23.900
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください