ハーフェレ
丸ヘッドプレート 2 スロット付
様々な用途に対応するベッドコネクター、ベッドやソファフレームコネクター
用途
家具の組み立て
高さ(mm)
75
ねじ寸法(Φmm)
5
取付
機械加工された掘り込み取付用で自動機械でネジ止め、丸皿頭Φ5mmの木ネジに吊り込み
仕上
素地
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992449
273.56.010
¥
119
¥
109
¥
120
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください