ハーフェレ
HS ベッドコネクター キーホールスロットとネジ穴付
様々な用途に対応するベッドコネクター、
用途
家具の組み立て
高さ(mm)
127
取付
ネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
左右兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992467
271.19.946
¥
159
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください