ベッドコネクター フックインパーツと受座付

ベッドコネクター フックインパーツと受座付 - ハーフェレベッドコネクター フックインパーツと受座付 - ハーフェレ

様々な用途に対応するベッドコネクター、

セット内容
受座 4 個
フックインパーツ 4 個
用途家具の組み立て高さ(mm)143取付受座は埋め込んでネジ止め、フックインパーツはネジ止め仕上素地材質スチール仕様左右兼用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76992476271.32.001
1,510
1,298
1,428(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする