ハーフェレ
ベッドコネクター クランクフックインパーツと受座付
様々な用途に対応するベッドコネクター、
用途
家具の組み立て
取付
ネジ止め
材質
スチール
仕様
左右兼用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
仕上
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992485
271.03.511
1個
100
青亜鉛メッキ
受座 4 個 (左右各 2 個)
フックインパーツ 4 個 (左右各 2 個)
¥
1,110
¥
959
¥
1,055
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76992494
271.03.531
1セット(10個)
130
青亜鉛メッキ
受座 4 個 (左右各 2 個)
フックインパーツ 4 個 (左右各 3 個)
¥
9,310
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76992503
271.03.910
1個
100
クロメート処理
受座 4 個 (左右各 2 個)
フックインパーツ 4 個 (左右各 4 個)
¥
992
¥
869
¥
956
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76992519
271.03.930
1セット(10個)
130
クロメート処理
受座 4 個 (左右各 2 個)
フックインパーツ 4 個 (左右各 5 個)
¥
8,780
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください