棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm

棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm - ハーフェレ

下穴Φ3mm用の棚受金具、

用途家具などの棚の保持取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上透明、ピン:亜鉛メッキ材質PS、スチールピン付仕様耐荷重: 2 kg / 個、DIN EN16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 8 kg内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76992634282.12.403
2,420
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする