ハーフェレ
棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm プラスチック、スチールピンとキャップ付
下穴Φ3mm用の棚受金具、木製またはガラスの棚用
用途
家具などの棚の保持
耐荷重(kg)
80
取付
下穴Φ 3mm に差し込み
仕上
亜鉛メッキ、キャップ:透明
仕様
プラスチックキャップ付
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992643
281.40.712
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください