ハーフェレ
棚ダボ ガラス棚用 ネジ止め 下穴Φ5mm 亜鉛合金
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途
家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)
4、6、8
取付
下穴Φ3 と 5mm にネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金、受:プラスチック
仕様
棚保持機能:持ち上げセーフガード / クランプが意図しない傾きや、持ち上げ、脱落を防止
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992668
282.13.600
¥
8,920
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください