ハーフェレ
棚ダボ ガラス棚用 ネジ止め 下穴Φ3mm スチール
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途
家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)
6-10
取付
下穴Φ3mm にネジ止め
仕上
ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明
材質
スチール、安全固定ネジ:プラスチック
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76992677
282.20.700
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください