ハーフェレ
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途
家具などの棚の保持
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
ニッケルメッキ、受:透明
材質
亜鉛合金、受:プラスチック
仕様
耐荷重:6.25 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 25 kg
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993027
282.24.730
¥
6,180
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76993036
282.24.732
¥
6,830
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください