ハーフェレ
棚受サポート 耐荷重 18kg/ペア ネジ止めプレート 傾斜/高さ/左右調整機能付
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途
飾り棚
取付
サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付
調整機能
傾斜:偏芯スリーブ ±2.5mm、高さ:高さ調整プラグ ±2.5mm、左右:長穴 ±5mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール、偏芯スリーブ:亜鉛合金
仕様
ネジ止めプレート(最大 6 点固定付)と偏芯スリーブ付
内容量
1個
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993203
283.32.970
150
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993219
283.32.971
175
¥
2,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください