ハーフェレ
棚受サポート ネジ止めプレート 傾斜 高さ調整機能付
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途
飾り棚
取付
サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
調整機能
傾斜:調整ネジ、高さ:ネジ止めプレートの長穴
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1個
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993237
283.33.930
19
110
¥
466
¥
409
¥
450
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993246
283.33.931
15.5
100
¥
483
¥
449
¥
494
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください