曜日別特売

ガラス棚受サポート Φ12mm

ガラス棚受サポート Φ12mm - ハーフェレガラス棚受サポート Φ12mm - ハーフェレ

ガラスの飾り棚などに使用します、

セット内容
サポートボルト、ヘッド付 1 個
ディスク 1 個、木/メタルダボ M6×50 1 個
取付説明書 1 部
用途飾り棚直径(Φmm)12取付サポートエレメントをネジ止め、棚は棚受サポートの上に設置仕上ヘアライン材質棚受サポート:ステンレス、木 / メタルダボ:スチール、壁面固定プラグ:プラスチック仕様調整機能:±4mm、サポート回転させて調整内容量1個
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。固定方法は壁面の材料によります。壁面の種類に応じたネジと壁面固定プラグを確認し、必要に応じて他の固定材料を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76993298283.38.010
9,630
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする