ハーフェレ
ケーブル棚ブラケット kong 吊りケーブルセット
飾り棚の補強、木製棚厚さ 16mm 以上、ガラス棚厚さ 8mm 以上、棚板奥行 300mm 以下
セット内容
吊りケーブルセット:
吊りケーブル スリーブ付 2 個
ケーブルブラケット 2 個
ユーロネジ 6.3×13.5mm 2 個
用途
飾り棚
取付
面取付け棚ブラケット(木製棚とガラス棚厚さ 8mm )または埋め込み棚ブラケット
仕上
吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明
材質
吊りケーブル:ステンレス、半円形ネジ:ステンレス
仕様
吊りケーブル直径3mm
内容量
1個
注意
※別途ブラケットを購入してください。この金具自身で棚を保持するものではありません。棚後部とキャビネット背板または壁面は、十分な耐荷重をもった方法で取付けを行ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993316
287.91.000
210
¥
5,420
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993325
287.91.003
280
¥
5,480
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993334
287.91.006
350
¥
6,030
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください