ハーフェレ
ケーブル棚ブラケット kong ネジ止めブラケットセット
ケーブル棚ブラケット kong のネジ止めブラケットです。木棚用、棚奥行300mm以下用
セット内容
ネジ止めブラケットセット:
ネジ止めブラケット 2 個
ユーロネジ 6.3×13.5mm 2個
用途
飾り棚
取付
面付け棚ブラケット (木製棚とガラス棚厚さ 8mm)、または埋め込み棚ブラケット
仕上
吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・ 面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明
仕様
吊りケーブル直径3mm
内容量
1個
注意
※別途ケーブル棚ブラケット kongを購入してください。ユーロネジ 6.3×13mm 2 個で取付、追加目隠し穴:Φ 10mm木製棚厚さ 16mm 以上:埋め込みブラケットと面付けブラケットでネジ止めガラス棚厚さ 8mm:面付けブラケットとツバ付きリムナットで貫通穴で挟み込み
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993343
287.91.050
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください