ケーブル棚ブラケット kong 面付けブラケットセット

ケーブル棚ブラケット kong 面付けブラケットセット - ハーフェレケーブル棚ブラケット kong 面付けブラケットセット - ハーフェレケーブル棚ブラケット kong 面付けブラケットセット - ハーフェレケーブル棚ブラケット kong 面付けブラケットセット - ハーフェレ

ケーブル棚ブラケット kong のネジ止めブラケットです。木製棚厚さ 16mm 以上、ガラス棚厚さ 8mm 以上、棚板奥行 300mm 以下

セット内容
面付けブラケットセット:
面付けブラケット 2 個
ユーロネジ 6.3×13.5mm 2 個
ツバ付リムナット M5 2 個
半円形ネジ M5×8mm 2 個
ワッシャー 13×9×2mm 2 個
用途飾り棚取付面付け棚ブラケット (木製棚とガラス棚厚さ 8mm)、または埋め込み棚ブラケット仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・ 面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明材質吊りケーブル:ステンレス、半円形ネジ:ステンレス仕様吊りケーブル直径3mm内容量1個
注意
※別途ケーブル棚ブラケット kongを購入してください。ガラス棚用下穴:Φ 9.5mm、穴あけ距離についてガラス加工業者の仕様に注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76993359287.91.060
4,930
4,298
4,728(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする