ハーフェレ
ブラケット スチール 白塗装
飾り棚などの棚板に使用します、
用途
飾り棚
寸法D(mm)
4.5
仕上
白塗装
材質
スチール
仕様
耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1個
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。最大ブラケット間隔:700mm定格耐荷重は均等荷重の条件であり、壁面で適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76993368
287.30.111
65
31
90
15
¥
129
¥
119
¥
131
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993377
287.30.120
90
33
115
15
¥
176
¥
169
¥
186
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993386
287.30.129
110
35
140
15
¥
211
¥
199
¥
219
(税込)
15日以内出荷
返品不可
76993395
287.30.147
130
40
195
17.5
¥
282
¥
259
¥
285
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993404
287.30.165
185
43
245
17.5
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993413
287.30.174
230
43
295
22.5
¥
528
¥
499
¥
549
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993429
287.30.185
280
43
345
25
¥
657
¥
629
¥
692
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください