ブラケット アルミニウム 白塗装

ブラケット アルミニウム 白塗装 - ハーフェレ

飾り棚などの棚板に使用します、

用途飾り棚寸法D(mm)5仕上白塗装材質アルミニウム棚受け金具L型棚受け内容量1個
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください。最大ブラケット間隔:700mm定格耐荷重は均等荷重の条件であり、壁面で適切で信頼のおける方法で設置した場合のものです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76993438287.35.7221002015015
1,310
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993447287.35.7411502020025
1,610
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993456287.35.7502002425025
2,140
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
76993465287.35.7592002630040
2,760
2,498
2,748(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする